| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040067867 Herst.-Nr.: ZARN3585 LTV EAN/GTIN: 4012802461329 |
| |
|
| | |
| INA ZARN3585 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 85 mm Brei Innen 35 mm Außen 85 mm Breite 82 mm Gewicht 1871 kg EAN 4012802461329 Wirkrichtung zweiseitig wirkend Schmierung für Fett- oder Ölschmierung Ausführung nicht anschraubbar, mit langer Wellenscheibe Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN3585 LTV ID 35mm AD 85mm Breite82mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: nicht anschraubbar, mit langer Wellenscheibe · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZARN3585 LTV | Werksnummer: | 10144939 | Länge netto mm: | 1,85 | Breite netto mm: | 1,35 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 1,871000 | Gewicht brutto Kg: | 1,871000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadel-Axialzylinderrollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,15* | € 620,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 564,97* | € 623,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 596,82* | € 639,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,49* | € 735,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 698,55* | € 745,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|