| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230ZARN3585-L-TV-A Herst.-Nr.: 0016828220000 EAN/GTIN: 4012802461329 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange WellenscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 82 mm Breite C: 82 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 85 mm | Breite B: | 82 mm | Breite C: | 82 mm | Innendurchmesser d: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 574,92* | € 617,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 561,96* | € 620,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 596,75* | € 637,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 658,46* | € 703,54* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 652,12* | € 732,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|