Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm
NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm
NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068456
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE H312 Spannhuelsen
Innen 55 mm
Außen 80 mm
Breite 47 mm
Gewicht 0,35 kg
EAN 9008745722394
Bauform Standardausführung
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel 0,05
Wellenart für metrische Wellen

NKE H312 Spannhuelsen 47 mm Außen-Ø 80 mm Innen-Ø 55 mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H312
Werksnummer:
10155151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
110
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 13,19*
1 Tag
110
1
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 14,35*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 14,90*
6 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 10,72*
€ 14,91*
4 Tage
112
1
€ 4,30*
ab € 12,03*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.