Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm
NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm
NKE Spannhuelsen H312 Innen-Ø 55 mm 47 mm Außen-Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155151
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H312
EAN/GTIN:
     9008745722394
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE-Spannhülsen H312
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Innen:
55 mm
Außen:
80 mm
Breite:
47 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10155151, H312, NKEH312, H312NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 13,19*
1 Tag
110
1
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 14,35*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 14,90*
6 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 10,72*
€ 14,91*
Lager 214
112
1
€ 4,30*
ab € 12,03*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.