Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61813 Y FAG Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 85 mm Breite10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61813 Y FAG Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 85 mm Breite10 mm
FAG 61813 Y FAG Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 85 mm Breite10 mm
FAG 61813 Y FAG Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 85 mm Breite10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068460
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61813 Y
EAN/GTIN:
     4047643334969
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
FAG 61813 Y FAG Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 85 mm Breite10 mm
Innen 65 mm
Außen 85 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,136 kg
EAN 4047643334969
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61813 Y FAG ID 65mm AD 85mm Breite10mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61813 Y
Werksnummer:
10150861
Länge netto mm:
0,95
Breite netto mm:
0,95
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,136000
Gewicht brutto Kg:
0,136000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
1
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 32,18*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 32,24*
Lager 1955
361
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 32,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,87*
€ 33,92*
7 Tage
361
1
€ 10,00*
ab € 26,27*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.