Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561813-Y FAG Rillenkugellager 61813-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561813-Y
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0797506050000
EAN/GTIN:
     4047643334969
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 85mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 13000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12000N Grenzdrehzahl [n G]: 147001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 57001/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
85mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
57001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
13000N
Grenzdrehzahl [n G]:
147001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
12000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 20561813-Y, 61813-Y, 0797506050000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
1
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 32,18*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 32,24*
4 Tage
361
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 32,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,87*
€ 33,92*
6 Tage
361
1
€ 10,00*
ab € 26,27*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.