Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR30 DO Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 73 mm Breite 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAR30 DO Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 73 mm Breite 22 mm
INA GAR30 DO Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 73 mm Breite 22 mm
INA GAR30 DO Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 73 mm Breite 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069151
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR30 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GAR30 DO Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 73 mm Breite 22 mm
Innen 30 mm
Außen 73 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,932 kg
EAN 4012802522983
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR30 DO 30mm AD 73mm B.22mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR30 DO
Werksnummer:
10151148
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,932000
Gewicht brutto Kg:
0,932000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 50,34*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 43,98*
€ 55,33*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 43,53*
€ 56,90*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,73*
€ 64,77*
€ 3,19*
ab € 51,89*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.