Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GE20 LO Radial-Gelenklager 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GE20 LO Radial-Gelenklager 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite 20 mm
INA GE20 LO Radial-Gelenklager 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite 20 mm
INA GE20 LO Radial-Gelenklager 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069222
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE20 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA GE20 LO Radial-Gelenklager 20 mm Außen-Ø 35 mm Breite 20 mm
Innen 20 mm
Außen 35 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,069 kg
EAN 4012802533279
Dichtung ohne Dichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Temperaturbereich -60 bis +200 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring für Anordnung mit Distanz
Ausführung Stahl/Stahl

Radial-Gelenklager GE20 LO 20mm AD 35mm B.20mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring für Anordnung mit Distanz · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteili
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE20 LO
Werksnummer:
10151155
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,069000
Gewicht brutto Kg:
0,069000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,71*
€ 15,46*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 15,57*
2 Tage
61
1
€ 4,90*
ab € 12,97*
€ 17,17*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.