Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE20-LO INA Gelenklager GE20-LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920EB_a.png
001920EB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE20-LO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066527430000
EAN/GTIN:
     4012802533279
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offenTechnische Eigenschaften: Breite B: 20 mm Breite C: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm Außendurchmesser dk: 29 mm Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN Tragzahlen statisch: 148 kN Kippwinkel: 4 ° radiale Lagerluft: 0,04-0,082 mm Toleranz Breite B: -0,21 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,011 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,021 mm Innendurchmesser d: 20 mm r min: 0,3 mm r1 min: 0,3 mm Außendurchmesser d2: 25 mm Bauart: Gelenklager Baureihe: GE.. Bohrungsform: zylindrisch Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Werkstoff: Stahl Wartungspflichtig: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
35 mm
Außendurchmesser d2:
25 mm
Außendurchmesser dk:
29 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Breite C:
12 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Innendurchmesser d:
20 mm
Kippwinkel:
4 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
r1 min:
0,3 mm
radiale Lagerluft:
0,04-0,082 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,011 mm
Toleranz Breite B:
-0,21 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,021 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
148 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, 0066527430000, RADIAL-GELENK, GLEIT-LAGER, 235GE20-LO, GE20-LO, WELLENGELENK
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 15,82*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 11,74*
€ 15,90*
2 Tage
62
1
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 17,55*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 18,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.