| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040070070 Herst.-Nr.: KM15 EAN/GTIN: 9008745233043 |
| |
|
| | |
| NKE KM15 Mutter Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 98 mm Breite13 mm Innen 75 mm Außen 98 mm Breite 13 mm Gewicht 0,27 kg EAN 9008745720765 Artikelart Nutmutter Material Standard-Wälzlagerstahl
Mutter KM15 ID 75mm AD 98mm Breite13mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KM15 | Werksnummer: | 10155223 | Länge netto mm: | 1,10 | Breite netto mm: | 1,10 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,270000 | Gewicht brutto Kg: | 0,270000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 8,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,04* | € 8,91* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,08* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,83* | € 11,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,00* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|