Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KM15 Mutter Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 98 mm Breite13 mm
NKE KM15 Mutter Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 98 mm Breite13 mm
NKE KM15 Mutter Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 98 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155223
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM15
EAN/GTIN:
     9008745720765
Suchbegriffe:
10155223
KM15
NKEKM15
KM15NKE
NKE-Muttern KM15
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Innen:
75 mm
Außen:
98 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,77*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,96*
7 Tage
372
1
€ 10,00*
ab € 7,08*
€ 9,97*
1 Tag
178
1
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 10,92*
Lager 214
178
1
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.