| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040070891 Herst.-Nr.: GAR25 UK EAN/GTIN: 4012802523003 |
| |
|
| | |
| INA GAR25 UK Gelenkkopf 25 mm Innen 25 mm Außen 64 mm Breite 20 mm Gewicht 0,556 kg EAN 4012802523003 Dichtung keine, offenes Lager Wartung wartungsfreie Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinderichtung Rechtsgewinde Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Gelenkkopf GAR25 UK 25mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GAR25 UK | Werksnummer: | 10150570 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,556000 | Gewicht brutto Kg: | 0,556000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gelenkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,84* | € 42,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,80* | € 42,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,32* | € 48,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,58* | € 48,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,24* | € 49,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|