Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
ZEN GAR80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
ZEN GAR80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070988
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR80 DO2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf GAR80 DO2RS 80mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR80 DO2RS
Werksnummer:
10142712
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
12,500000
Gewicht brutto Kg:
12,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.