Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR17 UK Gelenkkopf 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIR17 UK Gelenkkopf 17 mm
INA GIR17 UK Gelenkkopf 17 mm
INA GIR17 UK Gelenkkopf 17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071228
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR17 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GIR17 UK Gelenkkopf 17 mm
Innen 17 mm
Außen 46 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,246 kg
EAN 4012802526769
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIR17 UK 17mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIR17 UK
Werksnummer:
10150638
Länge netto mm:
0,96
Breite netto mm:
0,94
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
0,246000
Gewicht brutto Kg:
0,246000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
106
1
€ 5,99*
ab € 20,63*
€ 27,28*
1 Tag
106
1
€ 4,90*
ab € 21,90*
€ 28,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 31,69*
1
€ 4,95*
ab € 25,7756*
€ 32,7756*
1
€ 3,19*
ab € 25,92*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.