Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 16032 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 16032 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite25 mm
SKF 16032 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite25 mm
SKF 16032 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072378
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     7316577080479
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 16032 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite25 mm
Innen 160 mm
Außen 240 mm
Breite 25 mm
Gewicht 366 kg
EAN 7316577080479
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16032 ID 160mm AD 240mm Breite25mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16032
Werksnummer:
10007236
Länge netto mm:
0,24
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
3,660000
Gewicht brutto Kg:
3,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 209,06*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 209,07*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 209,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 211,56*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 187,94*
€ 211,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007237
ab € 138,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.