Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 16032 160x240x25, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 16032 160x240x25, Rillenkugellager
SKF 16032 160x240x25, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10039772
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     07316577080479
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,660 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 16032, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 209,06*
Lager 2867
22
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 209,07*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 209,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 211,56*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 187,94*
€ 211,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007237
ab € 138,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.