| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072542 Herst.-Nr.: N324-E-M1 EAN/GTIN: 4012801404297 |
| |
|
| | |
| 10005246 Zylinderrollenlager N324 EM1 Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 260 mm Breite55 mm Innen 120 mm Außen 260 mm Breite 55 mm Gewicht 15,2 kg EAN 4012801404297 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager N324 EM1 ID 120mm AD 260mm Breite55mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N324-E-M1 | Werksnummer: | 10005246 | Gewicht netto Kg: | 15,200000 | Gewicht brutto Kg: | 15,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 873,06* | € 926,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 855,16* | € 931,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.025,02* | € 1.080,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.056,26* | € 1.113,57* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.053,34* | € 1.116,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 855,16* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|