Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N324 -E-M1 120x260x55, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N324 -E-M1 120x260x55, Zylinderrollenlager
FAG N324 -E-M1 120x260x55, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10044989
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N324 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801404297
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N324 -E-M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,200 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N324 -E-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 927,89*
€ 982,22*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 900,03*
€ 988,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,61*
€ 1.084,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.056,04*
€ 1.119,06*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,22*
€ 1.122,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,22*
€ 1.168,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,58*
€ 1.166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,02*
€ 1.141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,27*
€ 1.121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,89*
€ 1.104,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.