Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LS2542 Laufscheibe Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LS2542 Laufscheibe Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite3 mm
INA LS2542 Laufscheibe Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite3 mm
INA LS2542 Laufscheibe Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072705
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS2542
EAN/GTIN:
     4026677166258
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA LS2542 Laufscheibe Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite3 mm
Innen 25 mm
Außen 42 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,019 kg
EAN 4026677166258
Material Stahl

Laufscheibe LS2542 ID 25mm AD 42mm Breite3mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LS2542
Werksnummer:
10047556
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
1
€ 8,90*
ab € 2,28*
€ 3,20*
3 Tage
356
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,22*
2 Tage
73
5
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,33*
Lager 1955
1036
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,70*
1
€ 3,19*
ab € 3,01*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.