Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS2542 INA Laufscheibe LS2542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9bcf2d28f2693af1cdf571f99e7a0f49_600_600
9bcf2d28f2693af1cdf571f99e7a0f49_600_600
b23224c60b6d5aa5a8b3e44c5297418a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230LS2542
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550420000
EAN/GTIN:
     4026677166258
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Technische Eigenschaften: Baureihe: LS.. Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 3 mm Bauart: Laufscheibe Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 230LS2542, 0000550420000, LS2542
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
1
€ 8,90*
ab € 2,28*
€ 3,20*
3 Tage
356
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,22*
Lager 8670
73
5
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,33*
5 Tage
1036
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,70*
1
€ 3,19*
ab € 3,01*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.