Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10028595 Wellendichtring W80-100-13 BASL 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10028595 Wellendichtring W80-100-13 BASL 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 13 mm
10028595 Wellendichtring W80-100-13 BASL 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 13 mm
10028595 Wellendichtring W80-100-13 BASL 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072810
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W80-100-13 BASL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
10028595 Wellendichtring W80-100-13 BASL 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 13 mm
Innen 80 mm
Außen 100 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,01 kg
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Ausführung kautschukummantelt
Staub-/Schutzlippe mit
Zugfeder aus unlegiertem Stahl

Wellendichtring W80-100-13 BASL 80mm AD 100mm B.13mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W80-100-13 BASL
Werksnummer:
10028595
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 10,10*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 7,21*
€ 10,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.