| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072917 Herst.-Nr.: K20-24-17 EAN/GTIN: 4012802369670 |
| |
|
| | |
| INA K20-24-17 Nadelkranz Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 24 mm Breite17 mm Innen 20 mm Außen 24 mm Breite 17 mm Gewicht 0,012 kg EAN 4012802369670 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K20-24-17 ID 20mm AD 24mm Breite17mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K20-24-17 | Werksnummer: | 10049047 | Länge netto mm: | 0,24 | Breite netto mm: | 0,24 | Höhe netto mm: | 0,17 | Gewicht netto Kg: | 0,012000 | Gewicht brutto Kg: | 0,012000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,71* | € 3,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 3,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,77* | € 3,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 4,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,28* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|