Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K20X24X17-A/0-7 INA Nadelkranz K20X24X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K20X24X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001823466063
EAN/GTIN:
     4012802369670
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Grenzdrehzahl min-1: 21300 Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 17 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 12,9 kN Tragzahlen statisch: 20,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,65 kN Bezugsdrehzahl min-1: 12500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
12500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,65 kN
Grenzdrehzahl min-1:
21300
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
12,9 kN
Tragzahlen statisch:
20,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K20X24X17-A/0-7, K20X24X17-A/0-7, 0001823466063
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29
5
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,65*
1 Tag
84
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,72*
4 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,12*
1
€ 3,19*
ab € 3,28*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.