Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 61840 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 61840 RILLENKUGELLAGER
INA 61840 RILLENKUGELLAGER
INA 61840 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073373
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     61840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
INA 61840 RILLENKUGELLAGER
Innen 200 mm
Außen 250 mm
Breite 24 mm
Gewicht 2,4 kg
EAN 4047643189347
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

INA 61840 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61840
Werksnummer:
10066321
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 233,85*
€ 252,17*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 228,12*
€ 253,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 255,09*
Frei Haus
ab € 273,89*
€ 294,72*
€ 4,95*
ab € 289,0826*
€ 312,4026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 228,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.