Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561840-HLU INA Rillenkugellager 61840-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561840-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096206560000
EAN/GTIN:
     4047643189347
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 200mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 76100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 102000N Grenzdrehzahl [n G]: 35001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 25501/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
250mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
25501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
200mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
76100N
Grenzdrehzahl [n G]:
35001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
102000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61840-HLU, 20561840-HLU, 0096206560000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 233,85*
€ 252,17*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 228,12*
€ 253,52*
Lager 8670
10
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 255,09*
Frei Haus
ab € 273,89*
€ 294,72*
€ 4,95*
ab € 289,0826*
€ 312,4026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 236,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.