Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD45-55-4 Wellendichtring 44,46 mm Außen-Ø 55,55 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD45-55-4 Wellendichtring 44,46 mm Außen-Ø 55,55 mm Breite 4 mm
INA SD45-55-4 Wellendichtring 44,46 mm Außen-Ø 55,55 mm Breite 4 mm
INA SD45-55-4 Wellendichtring 44,46 mm Außen-Ø 55,55 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073752
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD45-55-4
EAN/GTIN:
     4047643184922
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA SD45-55-4 Wellendichtring 44,46 mm Außen-Ø 55,55 mm Breite 4 mm
Innen 4446 mm
Außen 5555 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4054364476571
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Staub-/Schutzlippe zweilippig
Material Polyamid und PU-Elastomer
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Ausführung Kunststoff

Wellendichtring SD45-55-4 44,46mm AD 55,55mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SD45-55-4
Werksnummer:
10056205
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
1
€ 4,95*
ab € 1,7381*
€ 2,5481*
Lager 1955
57
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,03*
1 Tag
56
1
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,29*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,34*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 3,1886*
€ 3,4786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.