| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073778 Herst.-Nr.: PWKR72-2RS EAN/GTIN: 4047643212076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INA PWKR72 -2RS INA Kurvenrolle Innen-Ø 24 mm Außen-Ø 72 mm Breite80 mm Innen 24 mm Außen 72 mm Breite 80 mm Gewicht 0,969 kg EAN 4047643212076 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Außenring ballige Mantelfläche Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Dichtung beidseitig Lippendichtung Exzenterring ohne Exzenterring Axiale Befestigung Innensechskant Material Standard-Wälzlagerstahl Lieferumfang mit zwei Schmiernippel Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager mit Mittelbord
Kurvenrolle PWKR72 -2RS INA ID 24mm AD 72mm Breite80mm Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | PWKR72-2RS | Werksnummer: | 10054333 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,969000 | Gewicht brutto Kg: | 0,969000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurvenrolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 80,23* | € 89,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,96* | € 89,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 83,42* | € 92,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 85,91* | € 95,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 86,14* | € 97,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 86,14* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|