| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230PWKR72-2RS-XL Herst.-Nr.: 0645546430000 EAN/GTIN: 4047643212076 |
| |
|
| | |
| Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: PWKR.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 24 mm Breite des Innenrings B1 max.: 30,6 mm Breite C: 28 mm Gewinde: M24x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 49,5 mm Gesamtlänge B: 80 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: geschützte Lippendichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Tragzahlen dynamisch: 38,5 kN Tragzahlen statisch: 54 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 39 kN zulässige radiale Belastung statisch: 54 kN Schmiernippel ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Grenzdrehzahl min-1: 2200 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,9 kN Außendurchmesser D: 72 mm Axialführung ja/nein: ja Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | geschützte Lippendichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2RS | Anzahl der Reihen: | 2 | Ausführung Mantelfläche: | ballig | Außendurchmesser D: | 72 mm | Axialführung ja/nein: | ja | Bauart: | Kurvenrolle | Baureihe: | PWKR.. | Bezeichnung Mantelfläche: | optimiertes INA-Profil | Breite C: | 28 mm | Breite des Innenrings B1 max.: | 30,6 mm | Durchmesser d1: | 24 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 6,9 kN | Exzenter ja/nein: | nein | Gesamtlänge B: | 80 mm | Gewinde: | M24x1,5 | Grenzdrehzahl min-1: | 2200 | Innensechskant ja/nein: | ja | Länge Gewindezapfen B2: | 49,5 mm | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Schmiernippel ja/nein: | ja | Temperaturbeständig bis: | 120 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Tragzahlen dynamisch: | 38,5 kN | Tragzahlen statisch: | 54 kN | Vollnadelig ja/nein: | ja | Wälzkörperform: | Rolle | zulässige radiale Belastung dynamisch: | 39 kN | zulässige radiale Belastung statisch: | 54 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,23* | € 89,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,96* | € 89,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,42* | € 92,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 85,91* | € 95,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,14* | € 97,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 80,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|