Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR140-155-35 Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR140-155-35 Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
INA IR140-155-35 Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
INA IR140-155-35 Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073860
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR140-155-35
EAN/GTIN:
     4012802094824
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA IR140-155-35 Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
Innen 140 mm
Außen 155 mm
Breite 35 mm
Gewicht 0,917 kg
EAN 4012802094824
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR140-155-35 ID 140mm AD 155mm Breite35mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR140-155-35
Werksnummer:
10054423
Länge netto mm:
1,98
Breite netto mm:
1,74
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
0,917000
Gewicht brutto Kg:
0,917000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 63,49*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 63,50*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 57,81*
€ 65,67*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 58,32*
€ 66,19*
Lager 1955
35
€ 5,99*
ab € 57,67*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.