Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR140X155X35-XL INA Innenring IR140X155X35-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR140X155X35-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000240400000
EAN/GTIN:
     4012802094824
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 155 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein r min: 1,1 mm obere Toleranz der Laufbahn F: -17 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -37 µm Innendurchmesser d: 140 mm Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 35 mm Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
155 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
35 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-17 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
1,1 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-37 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 230IR140X155X35-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 0000240400000, INNENRING, IR140X155X35-XL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 63,49*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 63,50*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 57,81*
€ 65,67*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 58,32*
€ 66,19*
4 Tage
35
€ 5,99*
ab € 57,67*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 58,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.