Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NUP317 ECJ ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NUP317 ECJ ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NUP317 ECJ ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NUP317 ECJ ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073982
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP317 ECJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF NUP317 ECJ ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 85 mm
Außen 180 mm
Breite 41 mm
Gewicht 4773 kg
EAN 7316577747976
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung keine
Bauform Festlager

SKF NUP317 ECJ ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NUP317 ECJ
Werksnummer:
10060658
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
4,773000
Gewicht brutto Kg:
4,773000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,84*
€ 338,49*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 307,34*
€ 340,19*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 347,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 355,70*
€ 381,24*
Frei Haus
ab € 353,96*
€ 381,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.