Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 317 ECJ SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809841.jpg
0901d19680809841.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 317 ECJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 317 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577747976
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungskennzahl: 17 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 41 mm Schultermaß d1: 117 mm Schultermaß D1: 153 mm r min: 3 mm r1 min: 3 mm Tragzahlen dynamisch: 340 kN Tragzahlen statisch: 335 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 41,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 4800 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigwerkstoff: Stahlblech Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Hüllkreisdurchmesser F: 108 mm Innendurchmesser Außenring E: 108 mm Referenzdrehzahl min-1: 4000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
41 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
41,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Hüllkreisdurchmesser F:
108 mm
Innendurchmesser Außenring E:
108 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
r1 min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
117 mm
Schultermaß D1:
153 mm
Tragzahlen dynamisch:
340 kN
Tragzahlen statisch:
335 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 317 ECJ, 100NUP 317 ECJ
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
Frei Haus
ab € 305,10*
€ 330,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 335,21*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 313,59*
€ 336,90*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 308,02*
€ 340,32*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 321,94*
€ 347,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.