Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3218-M SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3218-M SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 3218-M SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 3218-M SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074433
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3218-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3218-M SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 90 mm
Außen 160 mm
Breite 52,4 mm
Gewicht 419 kg
EAN 4012801271141
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Druckwinkel ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

FAG 3218-M SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3218-M
Werksnummer:
10071760
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 198,28*
€ 220,02*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 195,81*
€ 222,63*
€ 4,95*
ab € 220,658*
€ 244,208*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,16*
€ 244,62*
5 Tage
5
€ 10,00*
ab € 231,34*
€ 254,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.