| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139873 Herst.-Nr.: 3218-M EAN/GTIN: 4012801271141 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 52,4 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 198,28* | € 220,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 195,81* | € 222,63* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 220,658* | € 244,208* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 214,16* | € 244,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 231,34* | € 254,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|