| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040074452 Herst.-Nr.: NJ205-E-M1 EAN/GTIN: 4012801176521 |
| |
|
| | |
| FAG NJ205 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,154 kg EAN 4012801176521 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ205 EM1 ID 25mm AD 52mm Breite15mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ205-E-M1 | Werksnummer: | 10071780 | Länge netto mm: | 0,60 | Breite netto mm: | 0,60 | Höhe netto mm: | 0,16 | Gewicht netto Kg: | 0,154000 | Gewicht brutto Kg: | 0,154000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,16* | € 44,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,32* | € 44,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,09* | € 45,68* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 41,11* | € 50,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,27* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,09* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|