Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ205 -E-M1 25x52x15, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ205 -E-M1 25x52x15, Zylinderrollenlager
FAG NJ205 -E-M1 25x52x15, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071781
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ205 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801176521
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ205 -E-M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,154 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ205 -E-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 43,87*
Lager 2867
525
€ 4,90*
ab € 37,42*
€ 47,23*
4 Tage
525
€ 5,99*
ab € 37,28*
€ 48,59*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,31*
€ 51,70*
5 Tage
525
€ 10,00*
ab € 43,65*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.