Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF GAC35 F SKF Schräg-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF GAC35 F SKF Schräg-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite 18 mm
SKF GAC35 F SKF Schräg-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite 18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074987
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GAC35 F
EAN/GTIN:
     7316577105738
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
schräg gelenklager
SKF GAC35 F SKF Schräg-Gelenklager 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite 18 mm
Innen 35 mm
Außen 62 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,252 kg
EAN 7316577105738
Dichtung ohne Dichtung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -40 bis +75 °C
Wartung wartungsfreie Ausführung

Schräg-Gelenklager GAC35 F SKF 35mm AD 62mm B.18mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAC35 F
Werksnummer:
10087898
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,252000
Gewicht brutto Kg:
0,252000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schräg-Gelenklager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 56,57*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 44,74*
€ 56,86*
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 50,23*
€ 62,15*
1
€ 3,19*
ab € 52,99*
€ 65,38*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.