| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075103 Herst.-Nr.: 361207-R EAN/GTIN: 9008745142291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10089639 Laufrolle 361207 R Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 80 mm Breite 17 mm Gewicht 0,43 kg EAN 9008745737039 Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ballige Mantelfläche Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Stahlblechkäfig
Laufrolle 361207 R ID 35mm AD 80mm Breite17mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 361207-R | Werksnummer: | 10089639 | Länge netto mm: | 0,86 | Breite netto mm: | 0,86 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,17* | € 26,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 17,78* | € 26,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 19,43* | € 27,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 21,57* | € 32,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 26,00* | € 35,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|