| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075243 Herst.-Nr.: 22326 CCC4W33 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF 22326 CCC4W33 Pendelrollenlager Innen 130 mm Außen 280 mm Breite 93 mm Gewicht 29 kg EAN 7316576600043 Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5 Käfig Stahlblechkäfig Ausführung Standardausführung Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl
SKF 22326 CC/C4W33 PENDELROLLENLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22326 CCC4W33 | Werksnummer: | 10085992 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 735,35* | € 791,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 717,20* | € 796,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 828,67* | € 892,38* | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 832,74* | € 925,6599* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 865,57* | € 936,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|