Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KGHA20-PP LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KGHA20-PP LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
INA KGHA20-PP LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
INA KGHA20-PP LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075419
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGHA20-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KGHA20-PP LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Innen 20 mm
Außen 25 mm
Breite 38 mm
Gewicht 0,304 kg
EAN 4012802471250
Baureihe Kompakt-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel nicht einstellbar

INA KGHA20-PP LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KGHA20-PP
Werksnummer:
10091376
Länge netto mm:
0,47
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,304000
Gewicht brutto Kg:
0,304000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 36,50*
Lager 1955
117
€ 5,99*
ab € 28,01*
€ 37,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,74*
€ 38,21*
€ 3,19*
ab € 29,91*
€ 38,48*
6 Tage
117
€ 10,00*
ab € 30,90*
€ 39,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.