Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KB16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KB16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
INA KB16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
INA KB16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076011
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB16-P
EAN/GTIN:
     4012802047059
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KB16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
Innen 16 mm
Außen 26 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,047 kg
EAN 4012802047059
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KB16 P 16mm AD 26mm B.36mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KB16-P
Werksnummer:
10099767
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
1
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 26,38*
3 Tage
130
1
€ 7,90*
ab € 19,73*
€ 26,38*
Lager 1955
130
1
€ 5,99*
ab € 19,75*
€ 27,11*
31 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,81*
€ 29,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,52*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.