| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076290 Herst.-Nr.: 21318 E1TVPBC3 EAN/GTIN: 4026677832139 |
| |
|
| | |
| FAG 21318 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm Innen 90 mm Außen 190 mm Breite 43 mm Gewicht 574 kg EAN 4026677832139 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Dichtung keine, offenes Lager Ausführung Standardausführung Bohrung zylindrische Bohrung Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 21318 E1TVPBC3 ID 90mm AD 190mm Breite43mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21318 E1TVPBC3 | Werksnummer: | 10102510 | Länge netto mm: | 2,08 | Breite netto mm: | 2,08 | Höhe netto mm: | 0,46 | Gewicht netto Kg: | 5,740000 | Gewicht brutto Kg: | 5,740000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,03* | € 147,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 131,09* | € 147,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 138,12* | € 151,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 161,28* | € 176,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,97* | € 180,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 131,09* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|