Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21318 -E1-XL-TVPB-C3 90x190x43, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21318 -E1-XL-TVPB-C3 90x190x43, Pendelrollenlager
FAG 21318 -E1-XL-TVPB-C3 90x190x43, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10102512
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21318 -E1-XL-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     4026677832139
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
21318 -E1-XL-TVPB-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,740 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 21318 -E1-XL-TVPB-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 147,17*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 131,09*
€ 147,18*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 151,58*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 161,28*
€ 176,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,97*
€ 180,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 138,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.