| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078155 Herst.-Nr.: RMEY35-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA RMEY35-N FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. Innen 35 mm Gewicht 121 kg EAN 4012802803013 Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Befestigung Gewindestifte Ausführung Standardausführung Lochanzahl 4 Form rund Dichtung zweifache Dichtung Farbe dunkelgrau
INA RMEY35-N FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RMEY35-N | Werksnummer: | 10111269 | Gewicht netto Kg: | 1,210000 | Gewicht brutto Kg: | 1,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,06* | € 35,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,96* | € 35,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,51* | € 36,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,78* | € 37,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,074* | € 42,124* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|