Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7009 CD/P4A Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7009 CD/P4A Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
SKF 7009 CD/P4A Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
SKF 7009 CD/P4A Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078679
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7009 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570892604
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF 7009 CD/P4A Spindellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
Innen 45 mm
Außen 75 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,231 kg
EAN 7316570892604
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Hartgewebekäfig
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC
Anordnung Einzellager
Vorspannung ohne Vorspannung
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Druckwinkel 15 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Schmierung konserviert

Spindellager 7009 CD/P4A ID 45mm AD 75mm Breite16mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 / ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4 /
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7009 CD/P4A
Werksnummer:
10121923
Länge netto mm:
0,80
Breite netto mm:
0,80
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,231000
Gewicht brutto Kg:
0,231000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,89*
€ 133,31*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 116,93*
€ 133,90*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 141,41*
€ 156,04*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 163,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 144,26*
€ 164,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.