Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA WH20/H7X14-C60 HOHLWELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA WH20/H7X14-C60 HOHLWELLE
INA WH20/H7X14-C60 HOHLWELLE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080730
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     WH20/H7X14-C60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlwelle
Wellen
Wellenführung
wellenführung ina
INA WH20/H7X14-C60 HOHLWELLE
Höhe 20 mm
Breite 20 mm
Gewicht 128 kg / 1000 mm
Werkslänge 5700 mm
EAN 4054366867643
Toleranzklasse h7
Material Vergütungsstahl (C60, 1.0601)
Temperaturbereich -10 bis +80 °C

INA WH20/H7X14-C60 HOHLWELLE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WH20/H7X14-C60
Werksnummer:
10134956
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: wellenführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8850
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,05095*
€ 0,07715*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,76*
€ 59,69*
Lager 1955
100
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,47*
€ 65,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.