Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D354 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D354 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D354 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081109
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR D354 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 6012 kg
EAN 4099604020206
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D354 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D354
Werksnummer:
10132626
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,012000
Gewicht brutto Kg:
6,012000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 106,30*
€ 124,86*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 126,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 128,78*
7 Tage
13
€ 7,99*
ab € 119,71*
€ 136,36*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 121,00*
€ 137,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.