Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen D354 6,012kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002497007
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10132626
EAN/GTIN:
     4099604020206
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
6,012 kg
Außenlänge:
Ld + 51 oder Li + 126 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Ausführung:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215) / ummantelt
Querschnitt:
32 x 20 mm
Richtlänge:
La - 51 oder Li + 75
Weitere Suchbegriffe: din 2215, Ummantelter Keilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 106,30*
€ 124,86*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 126,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 128,78*
7 Tage
13
€ 7,99*
ab € 119,71*
€ 136,36*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 121,00*
€ 137,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.