Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G38-48-4 Wellendichtring 38 mm Außen-Ø 48 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G38-48-4 Wellendichtring 38 mm Außen-Ø 48 mm Breite 4 mm
INA G38-48-4 Wellendichtring 38 mm Außen-Ø 48 mm Breite 4 mm
INA G38-48-4 Wellendichtring 38 mm Außen-Ø 48 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081604
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G38-48-4
EAN/GTIN:
     4012802438703
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G38-48-4 Wellendichtring 38 mm Außen-Ø 48 mm Breite 4 mm
Innen 38 mm
Außen 48 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,005 kg
EAN 4054364789244
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G38-48-4 38mm AD 48mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G38-48-4
Werksnummer:
10132227
Länge netto mm:
0,48
Breite netto mm:
0,48
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
413
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,26*
2 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 2,3795*
€ 3,2895*
2 Tage
413
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,36*
1 Tag
413
1
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,54*
1
€ 4,95*
ab € 2,67833*
€ 3,78833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.