Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD17-23-3 A Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD17-23-3 A Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
INA SD17-23-3 A Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
INA SD17-23-3 A Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081899
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD17-23-3-A
EAN/GTIN:
     4054364476939
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA SD17-23-3 A Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
Innen 17 mm
Außen 23 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054364122614
Ausführung Kunststoff
Material Polyamid und PU-Elastomer
Staub-/Schutzlippe zweilippig
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Temperaturbereich -30 bis +100 °C

Wellendichtring SD17-23-3 A 17mm AD 23mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SD17-23-3-A
Werksnummer:
10146074
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 4,95*
ab € 1,3807*
€ 2,0207*
2 Tage
479
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,31*
Lager 1955
479
1
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,39*
1 Tag
479
1
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,60*
6 Tage
479
1
€ 10,00*
ab € 1,86*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.